マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石76-1.0
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
45291866
品番
A-74382
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粒度
46〜60
厚さ(mm)
1.0
砥材
WA
硬度
S〜W
適合材
金属・ステンレス用
関連資料:
(3.74MB)