画像準備中

ETM スプリングコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャッキング範囲(mm)4〜5 コレット振れ精度 E・T・M.AA級:0.005 注文コード45292267 品番ER32 4-5
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はチャッキング範囲・コレットなど95種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパで多く採用されているERタイプのコレットです。

チャッキング範囲(mm)4〜5 コレット振れ精度 E・T・M.AA級:0.005 コレットの振れ精度L(mm)40 コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 コレットの振れ精度D(mm)10.0-18.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする