用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書色ブラック材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単4形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225本体質量(g)約146(電池含まない)羽根枚数3枚連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます光源LED保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約50