曜日別特売
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889

RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889
RA-LF02S LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS 45292889

LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード45292889品番RA-LF02S
参考基準価格(税別)¥4,546販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。
・ポケットサイズで携帯に便利
・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・風量切替2段階・角度調整可能
・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き
・単4乾電池使用

用途
ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書オレンジ材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単4形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225本体質量(g)約146(電池含まない)羽根枚数3枚連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます光源LED保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約50
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー・価格等が変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする