ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
SYIC スプリングコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45295609
品番
SYIC ER16 4-5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高精度
チャッキング範囲(mm)
4.0〜5.0
用途
アルミ加工用
寸法(mm)
0.5〜10
精度
コレット振れ:0.01以下