- 電圧(V)
- 直流36
- 穴あけ能力(mm) コンクリート
- 20
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 26
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13
- 穴あけ能力(mm)コアビット
- 35
- 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
- 32
- 質量(kg)
- 2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。
- セット内容
- 本体のみ※バッテリ・充電器別売
- 全長(mm)
- 289
- 全幅(mm)
- 93
- 全高(mm)
- 217
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~5000
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。
- モーター
- ハイパワーブラシレスモータ
- 機能
- 作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライト
- モード切替
- 3モード
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー(別売)
- 集塵性能
- なし
- シャンク形状
- SDSプラスシャンク
- 回転数(min-1[回/分])
- 0~1350
- 適合バッテリー
- BL4025
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)
- 商品タイプ
- 本体のみ
- 1充電当たりの作業量
- コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。