SMC1200 溝クリン1200 トンボ工業 45298744

SMC1200 溝クリン1200 トンボ工業 45298744
SMC1200 溝クリン1200 トンボ工業 45298744
SMC1200 溝クリン1200 トンボ工業 45298744

溝クリン1200

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード45298744品番SMC1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。
刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。
水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。
約43度の角度で使いやすいです。

用途
側溝などの清掃作業
全長(mm)1210質量(kg)1.1刃先幅寸法(mm)136刃先長(mm)250
関連資料:(0.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45298744
2023-10-23
用途: 側溝清掃
建設業・工事業

側溝清掃に使用、幅がちょうど良く、作業がはかどった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする