日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45300175
品番
PNP20-07SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥163,000
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1300
横(mm)
350
深さ(mm)
160
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
7
適合キャビネット
B12-3513C
予備スペース
0
主幹
サーキットブレーカ:NBE 223 3P 200A
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45300175
PNP20-07SC
26122225
PNP20-07SJC
アイセーバ標準動力分電盤
日東工業
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です