画像準備中

ETM スプリングコレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャッキング範囲(mm)9〜10 コレット振れ精度 E・T・M.AA級:0.005 注文コード45300886 品番ER16 9-10
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はチャッキング範囲・コレットなど95種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパで多く採用されているERタイプのコレットです。

チャッキング範囲(mm)9〜10 コレット振れ精度 E・T・M.AA級:0.005 コレットの振れ精度L(mm)10 コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 コレットの振れ精度D(mm)1.6-3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする