ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
ETM スプリングコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チャッキング範囲(mm)
9〜10
コレット
振れ精度 E・T・M.AA級:0.005
注文コード
45302654
品番
ER40 9-10
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
チャッキング範囲・コレット
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパで多く採用されているERタイプのコレットです。
チャッキング範囲(mm)
9〜10
コレット
振れ精度 E・T・M.AA級:0.005
コレットの振れ精度L(mm)
50
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)
0.01
コレットの振れ精度D(mm)
18.0-26.0