NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.75
注文コード
45303178
品番
NTB-2 R0.75X4°
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・ボール半径R
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
全長L(mm)
50
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
10
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
4°
ボール半径R(mm)
R0.75
ねじれ角(°)
35