ステンレスパイプハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上鏡面 注文コード45303267 品番D-531-325-PSS
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕上8種類から選べます 他の種類を見る
付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 仕様【セットビス】鉄M8×65 材質SUS304ステンレス 仕上鏡面 取手ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする