NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
R1.5
有効長l1(mm)
50
注文コード
45303293
品番
MRBTNH230 R1.5X1°30'X50
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・ボール半径R・有効長l1
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
90
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
2.5
材質
超微粒子超硬合金
用途
曲面加工
適合
再研磨
表面処理
無限コーティングプレミアム
有効長l1(mm)
50
首下径d2(mm)
5.44
加工可能硬度
〜68HRCまで加工可能
首角θ
1°30′
首角2γ
12°
ボール半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30
首下長l2(mm)
4.5