APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスパイプハンドル L型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
鏡面
注文コード
45303294
品番
D-531L-600-PSS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)
仕様
【セットビス】鉄M8×65
材質
SUS304ステンレス
仕上
鏡面
取手
ハンドル