画像準備中

無限ロングテーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.75 有効長l1(mm)20 注文コード45303984 品番MRBTNH230 R0.75X2°X20
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はシャンク径d・ボール半径R・有効長l1など197種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)70 刃数2枚刃 シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)1.1 材質超微粒子超硬合金 用途曲面加工 表面処理無限コーティングプレミアム 有効長l1(mm)20 首下径d2(mm)2.79 加工可能硬度〜68HRCまで加工可能 首角θ 首角2γ12° ボール半径R(mm)R0.75 ねじれ角(°)30 首下長l2(mm)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする