NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限深リブ用テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径D(mm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
25
注文コード
45304237
品番
MRT425 3X2°X25
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径d・刃長l
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
全長L(mm)
65
刃数
4枚刃
先端径D(mm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
25
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
片角θ
2°
ねじれ角(°)
25