NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限高硬度用ロングネックボールハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45304359
品番
MRBH230 R0.075X0.3(D4)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
65HRCまでの高硬度材に対応。
全長L(mm)
45
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.1
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
有効長l1(mm)
0.3
ボール半径R(mm)
R0.075
ねじれ角(°)
30