画像準備中

無限深リブ用テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径D(mm)2.5 シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)25 注文コード45305637 品番MRT425 2.5X1°X25
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は先端径D・シャンク径d・刃長lなど239種類から選べます 他の種類を見る

NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。

全長L(mm)60 刃数4枚刃 先端径D(mm)2.5 シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)25 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 片角θ ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする