NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径D(mm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
45305813
品番
MTE230 4X6°
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径d
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
先端径D(mm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
15
刃数
2枚刃
全長L(mm)
55
片角θ
6°
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30