NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45307606
品番
NCB-2 R0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径がΦ3のミニチュアタイプボールエンドミルです。R精度は±0.01です。
シャンク径d(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
1.8
刃数
2枚刃
全長L(mm)
35
ボール半径R(mm)
R0.45
ねじれ角(°)
30