KE-102-1C KE-1・KN-1 主開閉器盤 日東工業 45308313

KE-1・KN-1 主開閉器盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45308313 品番KE-102-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)700 横(mm)400 深さ(mm)120 塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B 種別開閉器:GE 103J 3P 100A(定格感度電流 FV(100/200mA切替))×2 端子台LGT3P 200A付 適合キャビネットB12-47C

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45308313 KE-102-1C 26179476 KE-102-1JC 主開閉器盤 日東工業 主開閉器盤 日東工業 1台 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする