NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限ピンカドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45308403
品番
MSES230P 0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
刃径D(Φmm)
0.25
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
0.3
刃数
2枚刃
全長L(mm)
45
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45308403
MSES230P 0.25
06545332
MSES230P 0.25
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました