真空断熱ボトル MMZ-W050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45309899 品番MMZ-W050WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがない パッキン一体「らくらくキャップ」

質量(kg)0.19 ホワイト 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×21.6 保温効力(℃)(6時間)73以上、(1時間)88以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。) 保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。) 口径(Φcm)4.4 エコマーク認定番号10 146 005

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45309899 MMZ-W050WK 04824158 MMZ-W501 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 1個(500mL) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする