質量(kg)0.19
色セージグリーン
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×21.6
保温効力(℃)(6時間)73以上、(1時間)88以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)4.4
エコマーク認定番号10 146 005