フタ付きキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45310145 品番GR-H1015
参考基準価格(税別)¥5,982 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・チェアとしても使用できるフタ付きキャリーカート!
・大容量約30リットル!
・伸縮式の持ち手で荷物運びもラクラク!
・使用後は畳んでコンパクトに収納できます。
・フタ付きなので、中身を見られたくない時のプライバシーの保護や、急な雨天時でも簡易的な雨除けになります。
・座ったり、さらに荷物をフタ上に載せることができます。

用途キャリーカート 折りたたみカート キャリーワゴン カート アウトドア キャンプ バーベキュー 海水浴 釣り ピクニック レジャー 質量(kg)約2.3 容量(L)約30 耐荷重(kg)運搬の場合:約25kg 座った場合:約60kg 主材質PP・ABS・アルミニウム・PVC 収納時寸法(cm)約W40×D10×H42 使用時寸法(cm)約W40×D33.5×H42〜86.5
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする