平袋 未晒 100P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(100枚) 注文コード 45310888 品番 50-1421
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルな無地の紙袋です
汎用性が高く、ご家庭でも店舗でもお使いいただけます
ナチュラルな雰囲気の無地クラフト紙で、横長の封筒型マチなし平袋タイプです
贈り物のラッピングや、ハンドメイドの雑貨、文房具やお菓子などのを小分けするのにお勧めです
オリジナルのスタンプやシールなどで自分だけの袋にアレンジもできます
100枚袋入です

材質未晒クラフト(50g/m2) 幅(mm)290 高さ(mm)270 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45310888
2024-11-09
用途:
焼き芋、2本から5本
卸売・小売業

複数本お買い上げの際に利用します。屋号スタンプを押します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする