曜日別特売
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850

※点灯時

TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850
TAKE39a LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会 45311850

LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード45311850品番TAKE39a
参考基準価格(税別)¥2,272販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】
安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!
選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】
配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】
トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3ブルー長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
注意
※12vは普通車用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311825
2025-03-08
用途: 車内のルームライト増設
運輸・通信業

ハイゼットの荷台部分を明るくするために使用しました
動線が本体から既に伸びてあったため手間が省けました
明るさも眩しすぎず、暗すぎず、ちょうど良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする