NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限ピンカドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45312025
品番
MSES230P 0.45
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
刃径D(Φmm)
0.45
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
0.6
刃数
2枚刃
全長L(mm)
45
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30