TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166

※点灯時

TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166
TAKE136 マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会 45312166

マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金T10×28mm
内容量1個注文コード45312166品番TAKE136
参考基準価格(税別)¥818販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

【選ばれる3つのポイント】
選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】
電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!
選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】
今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】
夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。

用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×28ホワイト消費電力(W)2口金T10×28mm対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
注意
※こちらの商品はマクラ球です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45312175
2024-01-28
用途: トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗すぎずちょうど良い明るさで
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする