TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254

※点灯時

TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254
TAKE148 s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会 45312254

s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45312254品番TAKE148
参考基準価格(税別)¥1,363販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】
竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!
選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】
ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!
選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】
ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!

用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
注意
※このバルブはブレーキ専用です。
※限界まで明るさを追求しているので ブレーキ点灯開始から30分ほどすると、バルブへの負担を減らすため 減光するようになっています。
※ブレーキ以外へのご使用は保証対象外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45312254
2025-11-24
用途: 軽トラックに

自家用バイクのテールにも同メーカーのLEDダブルを使っていますが かれこれ3年以上使っていますが 全く異常無し! 安心信頼です

対象商品 : 45312254
2025-06-10
用途: テール・ブレーキランプを電球からLEDに交換

従来電球と竹村商会LEDを左右に装着して検証した結果、安心して使用出来ると判断した。テールポジション点灯もブレーキ点灯も電球より遥かに明るく視認性が向上した。価格は高めに思うが信頼のおける国内ベンダーから入手する方が安心でお勧め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする