スーパー阿修羅ビットタフワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 45312769 品番 SSA-WP02-2150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質高硬度特殊合金鋼 全長(mm)150 種類タフワイド 硬度HRC62 刃先+2番 チューブ色グリーン 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする