NS(日進工具)
NS(日進工具)の 面取り・バリ取り
NS(日進工具)の センタードリル
C面取カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45313084
品番
NSCV 6X45°
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
C面取りが簡単に加工できます。
3枚刃
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
70
刃長l(mm)
3
刃数
3
片角θ
45°