NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限深リブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45313179
品番
MRB230 R1X6Xd6
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
全長L(mm)
50
刃数
2枚刃
刃径(Φmm)
2
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
有効長l1(mm)
6
ボール半径R(mm)
R1
ねじれ角(°)
30