トルネ
袋入りミニスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(10本)
注文コード
45315255
品番
P-3559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
個包装の使い捨てミニスプーン。手軽に使えるプラスチック製。
材質
スチロール樹脂
長さ(cm)
10(1個あたり)
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
入数(個)
10
寸法(幅W×奥行D)(cm)
2.3×0.5(1個あたり)