トルネ
トルネの 袋・ラッピング用品
トルネの 透明袋/OPP袋
プリント ポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(30枚)
注文コード
45315316
品番
P-3594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
可愛いプリント付きポリ袋。毎日のお弁当に、おやつや食品の保存に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
125(1枚あたり)
色
ピンクフルーツ
高さ(mm)
300(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
マチ(cm)
10.5
注意
※液体や粉類を入れてのご使用はお避けください。もれる恐れがあります。
※油分の多い調味料・食品などやアルコール類を印刷面に触れないようにしてください。印刷が剥がれる場合があります。
※冷凍庫に入れて使用しないでください。破裂するおそれがあります。
※電子レンジでのご使用はできません。