商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ごはん茶碗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45315517
品番
BL-66A
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/素地が黒色の為、白いご飯が際立ちます/底に指をかけやすくもちやすい形状
用途
ご飯の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
340
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可