CH-10B スクエアボウル10 千羽鶴印(エンテック) 45315526

商品本体画像

CH-10B スクエアボウル10 千羽鶴印(エンテック) 45315526
CH-10B スクエアボウル10 千羽鶴印(エンテック) 45315526
CH-10B スクエアボウル10 千羽鶴印(エンテック) 45315526

スクエアボウル10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45315526品番CH-10B
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン/前菜や取り皿に便利なサイズ/コンパクトにスタッキングができ収納に場所をとりません

用途前菜や取り皿に材質メラミン樹脂容量(mL)230耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする