商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
多用皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
石目
黒
梨地(うぐいす)
石目
梨地(白)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45315840
品番
KM-262GR
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/専用すだれをセットして使用可能(No.97)
用途
多用途に使用可能な汎用皿
材質
メラミン樹脂
色
石目
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可