商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
マルチカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
梨地(白)
黒
梨地(うぐいす)
石目
梨地(白)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315928
品番
KM-264M
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/同シリーズの薬味皿(KM-266)を上にセットできます
用途
つゆ入れとして
材質
メラミン樹脂
色
梨地(白)
容量(mL)
210
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可