KM-266B 薬味皿 千羽鶴印(エンテック) 45315980

商品本体画像

薬味皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45315980品番KM-266B
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/同シリーズのマルチカップ(KM-264)上にのせてセット可能

用途そばだれやつゆ入れなど材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする