商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
丸ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
45316059
品番
KO-1
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!
用途
ランチプレートとして
材質
メラミン樹脂
色
こねこたい
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可