KO-26 大皿 千羽鶴印(エンテック) 45316129

商品本体画像

大皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45316129品番KO-26
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!

用途多用途に使用可能な汎用皿材質メラミン樹脂こねこたい耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする