商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
スクエアボウル10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
黒
マーブル
赤
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45316235
品番
SP-10B
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途
料理の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
230
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器
注意
※電子レンジ使用不可