SP-15W オーバルボウル 千羽鶴印(エンテック) 45316384

商品本体画像

オーバルボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45316384品番SP-15W
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器

用途いろいろな料理の盛り付けに材質メラミン樹脂ホワイト耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする