商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
パッキン付ポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
350
色
イエロー
注文コード
45316470
品番
No.1037Y
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出っ張りが大きくつかみやすい形状の蓋
用途
乾物の保存に便利です
材質
本体:AS樹脂/蓋:ポリプロピレン樹脂/パッキン:シリコン樹脂
形状
丸
色
イエロー
容量(mL)
350
電子レンジ
不可
注意
※電子レンジ・食器洗浄機使用不可
※完全密封ではありません