商品本体画像

パッキン付ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)780 レッド 注文コード45316479 品番No.1038R
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

出っ張りが大きくつかみやすい形状の蓋

用途乾物の保存に便利です 材質本体:AS樹脂/蓋:ポリプロピレン樹脂/パッキン:シリコン樹脂 形状 レッド 容量(mL)780 電子レンジ不可
注意
※電子レンジ・食器洗浄機使用不可
※完全密封ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする