※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV40SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316844 BV40SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316844 BV40SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316844

エスロンボールバルブ TS式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45316844 品番 BV40SX
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 質量(g)1100/台(参考) 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)175 寸法H(mm)149 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)100(参考) 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 寸法LH(mm)152 材質(ナット)(ユニオン)PVC 寸法Du(Φmm)98 受口長さl(mm)TS受口部:35 入口径d1(Φmm)48.5 テーパ 1/T1/38 口径d(Φmm)40 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45316801
2021-02-02
用途:
交換用
農・林・水産業

20数年前の仕様と同じ。凄いことです!モノタロウブランド品と同時に購入して試しましたが此方の方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45316817
2020-07-13
用途:
バルブの取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

青銅 黄銅のバルブを取り付けていましたが、捻じ込みなので取替え時塩ビパイプを切断し取替えていましたが、両サイドの袋ナットを緩めて取替られるので作業効率UPです。TS式(差込)は面間も短く最高です。また仕入先よりも安価なので購入しています。

対象商品:
45316826
2017-10-10
用途:
ろ過装置の既存配管の補修
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

本当はHTの物があればよかったのですが、一応50℃までの許容範囲であれば問題ないので代用品として使いました。TSタイプだとメンテ時取外しができ、配管掃除が出来るのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45316835
2017-04-11
用途:
水道配管の一部

バルブに繋ぐ配管が、バルブに対してキチッと真っ直ぐになっていないと、ネジの部分から水漏れが生じます。ですから、前後の配管の支えや取り回しをきっちり合わせておく必要があります。器具の性質上やむを得ないのかも知れませんが、もう少し融通が利くと有り難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする