商品本体画像

S-339 ハイパック 千羽鶴印(エンテック) 45316899 S-339 ハイパック 千羽鶴印(エンテック) 45316899

ハイパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16L) 注文コード45316899 品番S-339
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に合わせた多彩なサイズバリエーション/フタを外して電子レンジや食器洗浄機使用可

用途食材の下ごしらえや保存に 材質本体:ポリプロピレン樹脂/蓋:EVA樹脂 形状 容量(L)16 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部】450×296×126、【下部】440×290×121 耐熱温度(℃)本体:120/蓋:60 耐冷温度(℃)本体:-20/蓋:-30 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×344×129、【フタ付】492×344×130、【フタ】477×330×7 電子レンジ可(フタは不可)
注意
フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする