ハピオセレクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1.6L) 注文コード45320076 品番4972910034047【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9902,190

[建物の外観を美しく保ちます]
高耐久アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を生成し、酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れをガード。
また、耐候性・耐久性もUP!色合いや風合いも長く保ちます。
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。
[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ウォームベージュ 乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6 塗り面積(1回塗り)(m2)約11.2〜16 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約8枚分 用途[屋内外の木部・木製品]窓わく/格子/羽目板/雨戸/板べい/ガーデニング用品/ドア/戸袋など、[屋内外の鉄部・鉄製品]門扉/フェンス/物置/シャッター/トタンなど、[室内かべおよび天井]屋内コンクリート/モルタル壁・板壁など、[屋外かべ]外かべ:サンディング/ブロック塀/外カベ/コンクリート・モルタル面など、[プラスチック]発泡スチロール/プラスチック/硬質塩ビ/アクリル/ABS、[屋根]瓦屋根/セメント瓦/スレート瓦/新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなど 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-1142-52 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久・耐摩耗、耐候、さび止め、防カビ、速乾
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※[塗装面に重ねないで]塗った面を積み重ねないで下さい。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないで下さい。
※[屋外の無塗装の木材の下塗り]屋外の無塗装の木材に直接塗る場合は、メーカーの「ウッドシーラー」を下塗りします。
※[鉄部の下塗り]鉄部に塗る場合は、充分にサビを落としてメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。
※[新しいトタンには]新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。
※[新しいコンクリート・モルタル面には]新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上たってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。
※[古いコンクリートなどには]古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上の為、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。
※吸い込み、劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。
※[吸い込みの激しい場所には]浴室や屋内の吸い込みの激しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、シーラーの代わりに本品と水を1:1に混ぜて薄く下塗りします。
※[瓦の下塗りには]セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニア)はメーカーの「油性密着シーラー」を塗ります。
※瓦の種類によっては塗れませんので、用途をご確認ください。
[厚塗り厳禁]シーラーの厚塗りは厳禁です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする