BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ビットセット
ボールポイント・ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
45320304
品番
BIX9M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
9,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
9本組(2、2.5、3、4、5、6、8、10、12mm)
両頭機能
片頭
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
99
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
表面処理
黒染(プロガード加工)
寸法(縦×横)(mm)
125×75
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった